101-1006-009
Motor de válvula de carrete del gerotor hidráulico - Serie H, 14.10 in3/r, brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 in
Artículo MI #00768251
No. Fabricante 101-1006-009
Precio626.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del gerotor hidráulico - Serie H, 14.10 in3/r, brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 in
Artículo MI #00768251
No. Fabricante 101-1006-009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$626.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 101-1006
  • Conjunto de variadores Char-Lynn probado con el tiempo
  • Tres componentes móviles (estrella del gerotor, transmisión y eje)
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
  • Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

Especificaciones

  • Serie
    Serie H
  • Desplazamiento
    14.10 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    152 rpm
  • Par continuo
    2669 pulg.
  • Presión continua
    1450 psi
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Combustible cónico para tuberías National
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 NPTF
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Sin drenaje del caso
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Puertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
  • Tipo de puerto real
    .500-14 Rosca de tubo Dryseal Nptf que acepta conexiones Dryseal según Sae J476A
  • Eje de salida real
    25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Montaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Altura total
    3.87 pulg.
  • Longitud total
    7.45 pulg.
  • Ancho general
    3.31 pulg.
  • Caudal intermitente
    20 gpm
  • Presión intermitente
    2000 psi
  • Par intermitente
    3671 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 007, 008 y 009 - 7462-000
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 007, 008 y 009 - 7537-000
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 007, 008 y 009 - 7360-001
  • El gerotor de repuesto se vende por separado
    Diseño 009 - 8277-025
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 009 - 22190-000
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 009 - Se requiere 16294-250 - 7
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 009 - Diseño 22230-002, 008 y 007 - 7359-002
  • Brida de montaje de repuesto
    009 y 008 Diseño 22000-002, 007 Diseño 7464-000
  • Peso
    13.3 lb
  • Fluidos recomendados
    Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
  • Filtración recomendada
    Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
  • Manual de reparación#
    7-117
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-121
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Manual de piezas y reparación
  • Folleto del producto
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    100 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    .500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo