Descripción general
- En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
- Estos sellos están diseñados con un reborde auxiliar elastomérico además del reborde de sellado
- Estos sellos se utilizan generalmente cuando hay protección adicional contra contaminantes
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje14.500 pulg.
- Diámetro exterior16.000 pulg.
- Ancho general0.906 pulg.
- Tipo de diseñoHDSA2
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialCaucho de nitrilo (NBR) y caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios2
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión15 psi
- Tipo de resorteCubierta de resorte de jerárquica
- Material del resorteAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante085311370738
- Mangas de desgaste compatibles87580;90334
- Anillas en V compatibles403750;403752;403754;403756
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la parte posterior del sello
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaMaquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel
- Peso6.79 lb