Motion
R4BDD

NSK
R4BDD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.1960 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00768464
No. Fabricante R4BDD
Precio56.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R4BDD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.1960 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00768464
No. Fabricante R4BDD
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
Precio56.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 4B DD BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.1960 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +230 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.1960 pulg.
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    45000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1610 N
  • Capacidad de carga estática radial
    660 N
  • Número de catálogo del fabricante
    R4BDD
  • Número de Upc del fabricante
    029176020049
  • UPC_NO
    029176020049
  • Descripción
    R 4B DD BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R4BDD es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 0.2500 in, doble sellado, 0.7500 in de diámetro exterior y 0.1960 in de ancho para aplicaciones compactas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo