Motion
415SMTP25B

Browning (RRX)
415SMTP25B

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 415, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.3750 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #00768675
No. Fabricante 415SMTP25B
Precio78,366.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
415SMTP25B

Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 415, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.3750 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #00768675
No. Fabricante 415SMTP25B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78,366.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO DE PAR 415SMTP25B MÁS REDUCTOR
  • Casquillo cónico único: el exclusivo casquillo cónico Torq se instala desde el lado de accionamiento de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar.
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
  • Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración.
  • Opciones y accesorios: gama completa de montajes de motor, protecciones de correa, kits de ventilador y opciones de tope trasero.

Especificaciones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    415
  • Relación nominal
    25:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    2.3750 pulg.
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Serie
    415SMTP
  • Reducción
    Doble
  • RPM máximas de salida
    80
  • Tamaño máximo de salida
    4.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dimensiones de la carcasa
    16.78 x 25.04 x 31.8 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.7800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    25.0400 pulg.
  • Altura de la carcasa
    31.8000 pulg.
  • Par de salida máximo
    900.34 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Incluye
    Brazo de par
  • Número de catálogo del fabricante
    415SMTP25B
  • Número de Upc del fabricante
    662460575605
  • UPC_NO
    662460575605
  • Dibujo CAD
  • Peso
    954.00 lb
  • Tamaño Agma
    415
  • Relación real
    25:1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo