Descripción general
- Estos accesorios y boquillas se utilizan en el punto de lubricación para suministrar la niebla de aceite tal como proviene del generador
Especificaciones
- Número de accesorios3
- Incluye accesoriosAccesorios incluidos
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteNPTF
- Altura total2-3/4 pulg.
- Tamaño de la conexión del tubo1/4 pulg.
- Tamaño de rosca hembra1/8 pulg.
- Tipo de rosca hembraNPTF
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
- Tipo de roscaNPTF
- Peso0.50 lb