Motion
6136
Artículo MI #00768707
No. Fabricante 6136
Precio289.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00768707
No. Fabricante 6136

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$289.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL DE 6136 FTG, LUBRICACIÓN DE 6 POSICIONES
  • Los cojinetes de máquina de difícil acceso que requieren lubricación pueden conectarse a puntos centrales mediante tubos o manguera flexible que salen de los cojinetes a los bloques de cabezal
  • Los bloques vienen equipados con accesorios hidráulicos (1612-B) y están disponibles para tres o seis cojinetes
  • Incluye conexiones de conexión de compresión para tubos de 1/4"

Especificaciones

  • Número de accesorios
    6
  • Incluye accesorios
    Accesorios incluidos
  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPTF
  • Altura total
    5-3/4 pulg.
  • Tamaño de la conexión del tubo
    1/4 pulg.
  • Tamaño de rosca hembra
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca hembra
    NPTF
  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca
    NPTF
  • Peso
    1.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo