Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Ancho de la cara0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaHierro fundido
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro de la cara1.1250 pulg.
- Ancho de superficie plana0.4375 pulg.