Descripción general
- Proporciona una película lubricante fina y seca
- Resiste la acumulación de grasa, polvo y suciedad
- Ideal para mecanismos delicados
- Elimina la acumulación de carbono de las superficies
- Desplaza la humedad
- Seguro en pintura, tela y la mayoría de plásticos
- Utilizado en todo el mundo en aviación
- Cumple con VOC en los 50 estados
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- NSF® registró H2 #059847 (aerosol), #129040 (a granel)
- Aplicaciones: cables, disyuntores, motores eléctricos, conectores electrónicos, generadores, bisagras, sistemas de encendido y cerraduras
Especificaciones
- TipoLubricante
- Tipo de contenedorTambor
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado alimentarioNo
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- ComposiciónDestilados ligeros hidrotratados, destilados medios hidrotratados, dióxido de carbono
- Rango de temperatura-60 a 350 °F
- AplicaciónPropósito general
- ColorTransparente
- CertificaciónNSF H2
- RegulacionesReglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.7
- Punto de inflamación174.2 °F
- Peso neto366.9 lb
- InflamabilidadInflamable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante078827001555
- UPC_NO078827001555
- Aditivos incluidosSin aditivos
- Norma de protección medioambientalNo contiene ftalatos, formaldehído, metales tóxicos, compuestos aromáticos y halogenados, butoxietanol, 2-Methoxyethanl, isoforona, metil etilcetona, metil isobutilcetona, acroleína, acrilonitrilo
- Características y beneficios• Proporciona una delgada, película lubricante • Resistente al aceite, acumulación de polvo y suciedad • Ideal para mecanismos delicados • Elimina la acumulación de carbono de las superficies • Elimina la humedad • Es seguro en pintura, tela y la mayoría de los plásticos • Utilizado en todo el mundo en aviación • Cumple con los VOC en todos los 50 estados • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® registrado H2 #059847 (aerosol), #129040 (a granel) • Aplicaciones: Cables, disyuntores, motores eléctricos, conectores electrónicos, generadores, bisagras, sistemas de encendido y cerraduras
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido combustible (categoría 4)
- Base lubricanteAceite mineral
- Película lubricanteSeco
- Tipo de lubricaciónLubricante de película seca
- Estándar militarMIL-C-23411A
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °F
- Calificación NSFH2 Grado alimentario
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °F a 350 °F
- SerieLPS 1
- Gravedad específica0.79 a 0.81
- Estándares cumplidosRegistro NSF n.o 129040
- Contenido de VOC0.004
- Peso418.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación