Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 101-1015
- Conjunto de variadores Char-Lynn probado con el tiempo
- Tres componentes móviles (estrella del gerotor, transmisión y eje)
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
- Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
Especificaciones
- SerieSerie H
- Desplazamiento17.90 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo969 rpm
- Par continuo3110 pulg.
- Presión continua1350 psi
- Caudal continuo15 gpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tipo de ejeRecto
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaSin drenaje del caso
- Tamaño del puerto de entrada y salidaJunta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
- Tipo de puerto real.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
- Eje de salida real25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
- Brida de montaje real4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Montaje
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Altura total3.87 pulg.
- Longitud total7.79 pulg.
- Ancho general3.31 pulg.
- Caudal intermitente20 gpm
- Presión intermitente1800 psi
- Par intermitente4121 pulg.
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7462-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7537-000
- Eje de salida de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7360-001
- Geroler de repuesto - Se vende por separado7
- El gerotor de repuesto se vende por separadoDiseño 009 - 8277-026
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 009 - 22253-000
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 009 - Se requiere 16294-288 - 7
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 009 - Diseño 22230-001, 008 y 007 - 7359-001
- Brida de montaje de repuesto009 y 008 Diseño 22000-002, 007 Diseño 7464-000
- Peso14.0 lb
- Fluidos recomendadosAceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
- Filtración recomendadaSegún el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
- Manual de reparación#7-117
- Diagrama de piezas de reparación#6-121
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Manual de piezas y reparación
- Folleto del producto
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad