Descripción general
Descripción del fabricante
P29-8M-85F HTD CONECTOR DE IDLER
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Paso8 mm
- Número de dientes29
- Ancho de la correa85 mm
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.8590 pulg.
- Material de la poleaAcero
- Ancho de la cara3.4375 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Página de producto del fabricante
- Para ancho de banda85 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad