Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 101-1811
- Conjunto de variadores Char-Lynn probado con el tiempo
- Tres componentes móviles (estrella del gerotor, transmisión y eje)
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
- Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
Especificaciones
- SerieSerie H
- Desplazamiento2.20 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo953 rpm
- Par continuo497 pulg.
- Presión continua1800 psi
- Caudal continuo10 gpm
- Tipo de puerto del motorColector (5/16-18 UNC Roscas de perno)
- Tamaño del puerto del motorColector
- Tipo de ejeRecto
- Tamaño del eje de salida1 pulg. Recto - 0,31 pulg. Ojal - Longitud adicional
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaSin drenaje del caso
- Tamaño del puerto de entrada y salidaPuertos del colector 5/16-18 UNC Thread
- Tipo de puerto realColector (0,3125-18 Unc Thd.)
- Eje de salida real25.4 [1.00] Diám. Recto con 7.9 [.31] Diám. Orificio transversal 11.2 [0,44] Desde el final, 5.6 [.22] Longitud adicional
- Brida de montaje real2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Altura total3.87 pulg.
- Longitud total6.45 pulg.
- Ancho general5.27 pulg.
- Caudal intermitente10 gpm
- Presión intermitente2400 psi
- Par intermitente668 pulg.
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7462-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7537-000
- Eje de salida de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7360-007
- Geroler de repuesto - Se vende por separado8
- El gerotor de repuesto se vende por separadoDiseño 009 - 21850-022
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 009 - 602-000
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 009 - Se requiere 16294-150 - 7
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 009 - Diseño 22230-003, 008 y 007 - 7359-003
- Brida de montaje de repuesto009 y 008 Diseño 22000-001, 007 Diseño 7463-000
- Peso11.2 lb
- Fluidos recomendadosAceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
- Filtración recomendadaSegún el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
- Manual de reparación#7-117
- Diagrama de piezas de reparación#6-121
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Manual de piezas y reparación
- Folleto del producto
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertosPuertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad