Motion
P27-14M-85F
Rueda dentada intermedia HTD - Paso de 14 mm, 27 dientes, calibre de 1.0000 pulg., ancho de banda de 85 mm, material de acero
Artículo MI #00769114
No. Fabricante P27-14M-85F
Precio262.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada intermedia HTD - Paso de 14 mm, 27 dientes, calibre de 1.0000 pulg., ancho de banda de 85 mm, material de acero
Artículo MI #00769114
No. Fabricante P27-14M-85F
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
Precio262.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P27-14M-85F HTD CONECTOR DE IDLER

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Paso
    14 mm
  • Número de dientes
    27
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.
  • Material de la polea
    Acero
  • Ancho de la cara
    3.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Página de producto del fabricante
  • Para ancho de banda
    85 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo