Motion
1AU4B
Polea intermedia con correa en V - Sección de banda A, ranura 1, orificio 0.6350 pulg., diámetro exterior 4.0000 pulg., orificio pasante de longitud 0.7200 pulg.
Artículo MI #00769150
No. Fabricante 1AU4B
Precio66.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia con correa en V - Sección de banda A, ranura 1, orificio 0.6350 pulg., diámetro exterior 4.0000 pulg., orificio pasante de longitud 0.7200 pulg.
Artículo MI #00769150
No. Fabricante 1AU4B
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
Su precio$66.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1AU4B POLEA EN V CON BALL BRG

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Número de ranuras de correa
    1
  • Diámetro interno
    0.6350 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Un cojinete de bolas
  • Material de la polea
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Con bridas
    Con bridas
  • Longitud a través del orificio
    0.7200 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de cierre del cojinete
    Sellado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Poleas intermedias con correa en V
  • Número de ranuras
    1
  • Material
    Hierro fundido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo