Descripción general
- Carga de 3 vías: cartucho de 14 oz., aspiración o recarga rápida desde la bomba cargadora Alemite a través del accesorio del cargador
- Ventilación de aire (válvula de purga)
- Cubierta de mango de vinilo que proporciona un agarre seguro
- Cabezal de acero fundido a presión que proporciona durabilidad adicional
- Acabado galvanizado
- El seguidor patentado permite cargar el cartucho o a granel sin desmontar la pistola
- Salida de la pistola: 1/8" NPTF
Especificaciones
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Capacidad16 oz
- Longitud de la manguera18.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca de salida1/8 pulg.
- Tipo de rosca de salidaNPTF
- Tipo de llenado3-Way
- UPC_NO098468149232
- Características y beneficios• Carga de 3 vías: cartucho de 14 oz., succión o recarga rápida de la bomba cargadora Alemite a través del accesorio del cargador • Ventilación de aire (válvula de purga) • La cubierta de la manija de vinilo proporciona un agarre seguro • La cabeza de acero fundido a presión proporciona durabilidad adicional • Acabado galvanizado • El seguidor patentado permite la carga del cartucho o a granel sin desmontar la pistola • Salida de la pistola: 1/8" NPTF
- Peso4.70 lb
- Tamaño de la rosca0.1250 pulg.
- Presión de funcionamiento10000 psi
- Tipo de roscaNPTF
- Tipo de productoPistolas de grasa