P1B
Polea libre de banda plana - 0.6350 a 0.6400 pulg. de diámetro interior, 1.4375 pulg. de ancho de cara, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, material de hierro fundido
Artículo MI #00769200
No. Fabricante P1B
Precio166.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea libre de banda plana - 0.6350 a 0.6400 pulg. de diámetro interior, 1.4375 pulg. de ancho de cara, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, material de hierro fundido
Artículo MI #00769200
No. Fabricante P1B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$166.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P1B POLEA DE BRIDA CON BOLA DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.6350 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Con bridas
    Con bridas
  • Material de la polea
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    1.0625 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo