Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.6350 pulg.
- Ancho de la cara2.4375 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaHierro fundido
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro de la cara4.0000 pulg.
- Ancho de superficie plana2.0625 pulg.