6243-J3
Pistola de grasa Lever - Presión máxima de funcionamiento de 10000 psi, capacidad de 24 oz
Artículo MI #00769231
No. Fabricante 6243-J3
Precio678.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa Lever - Presión máxima de funcionamiento de 10000 psi, capacidad de 24 oz
Artículo MI #00769231
No. Fabricante 6243-J3
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
Su precio$678.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6243-J3 PISTOLA DE GRASA PARA SERVICIO PESADO
  • Carga de 3 vías: cartucho de 14 oz., aspiración o recarga rápida desde la bomba cargadora Alemite a través del accesorio del cargador
  • Ventilación de aire (válvula de purga)
  • La cabeza de hierro fundido proporciona durabilidad adicional
  • Acabado galvanizado
  • El seguidor patentado permite cargar el cartucho o a granel sin desmontar la pistola
  • Salida de la pistola: 1/4" NPTF

Especificaciones

  • Presión máxima de funcionamiento
    10000 psi
  • Capacidad
    24 oz
  • Caudal
    20 oz/carrera
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/4 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPTF
  • Tipo de llenado
    3-Way
  • Incluye
    Conexión del cargador
  • UPC_NO
    098468105764
  • Características y beneficios
    • Carga de 3 vías: cartucho de 14 oz., aspiración o recarga rápida de la bomba cargadora Alemite a través del accesorio del cargador • Ventilación de aire (válvula de purga) • Cabezal de hierro fundido que proporciona durabilidad adicional • Acabado galvanizado • El seguidor patentado permite la carga del cartucho o a granel sin desmontar la pistola • Salida de pistola: 1/4" NPTF
  • Peso
    7.60 lb
  • Tamaño de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    10000 psi
  • Tipo de rosca
    NPTF
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo