Descripción general
Descripción del fabricante
POLEA DE BRIDA PBB BALL BRG
Especificaciones
- Diámetro interno0.6350 pulg.
- Ancho de la cara0.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaHierro fundido
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro de la cara2.2500 pulg.
- Ancho de superficie plana0.6875 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad