Motion
325540-2
Pistola de grasa Lever - Presión máxima de funcionamiento de 15000 psi, capacidad de 12 oz
Artículo MI #00769308
No. Fabricante 325540-2
Precio3,234.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa Lever - Presión máxima de funcionamiento de 15000 psi, capacidad de 12 oz
Artículo MI #00769308
No. Fabricante 325540-2
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
Su precio$3,234.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE PISTOLA DE GRASA 325540-2 -SAF-T

Especificaciones

  • Presión máxima de funcionamiento
    15000 psi
  • Capacidad
    12 oz
  • Tipo de manguera
    Flexible
  • Caudal
    24 oz/carrera
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/4 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPTF
  • Tipo de llenado
    Bomba del cargador
  • Incluye
    Rotación B52750
  • Peso
    22.50 lb
  • Tamaño de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    15000 psi
  • Tipo de rosca
    NPTF
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo