BF4501
Polea intermedia de banda plana - 0.6693 in de diámetro interior, 1.3900 in de ancho de cara, 4.5000 in de diámetro exterior, material de nailon
Artículo MI #00769311
No. Fabricante BF4501
Precio49.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia de banda plana - 0.6693 in de diámetro interior, 1.3900 in de ancho de cara, 4.5000 in de diámetro exterior, material de nailon
Artículo MI #00769311
No. Fabricante BF4501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BF-4501 LIQUIDADOR DE CINTURONES PLANOS

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.6693 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.3900 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Con bridas
    Con bridas
  • Material de la polea
    Nailon
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    1.0900 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo