SH-B
Casquillo tensor de desconexión rápida - Casquillo SH, 0.6350 a 0.6400 pulg. de diámetro del eje, 2.6250 pulg. de diámetro exterior de la cubierta, 0.4375 pulg. de grosor de la cubierta, material de hierro fundido
Artículo MI #00769328
No. Fabricante SH-B
Precio97.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo tensor de desconexión rápida - Casquillo SH, 0.6350 a 0.6400 pulg. de diámetro del eje, 2.6250 pulg. de diámetro exterior de la cubierta, 0.4375 pulg. de grosor de la cubierta, material de hierro fundido
Artículo MI #00769328
No. Fabricante SH-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$97.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SH-B CON BARRA DE BOLA

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Diámetro exterior de la brida
    2.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5625 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas
  • Diámetro interno
    De 0.6350 a 0.6400 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.2500 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Página de producto del fabricante
  • Incluye
    (2) Cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo