Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 101-1822
- Conjunto de variadores Char-Lynn probado con el tiempo
- Tres componentes móviles (estrella del gerotor, transmisión y eje)
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
- Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
Especificaciones
- SerieSerie H
- Desplazamiento8.90 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo953 rpm
- Par continuo1954 pulg.
- Presión continua1700 psi
- Caudal continuo15 gpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tipo de ejeRecto
- Tamaño del eje de salida1 pulg. Recto - 0,40 pulg. Ojal
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaSin drenaje del caso
- Tamaño del puerto de entrada y salidaJunta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
- Tipo de puerto real.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
- Eje de salida real25.4 [1.00] Diám. Recto con 10.2 [.40] Diám. Orificio transversal 15.7 [0,62] Desde el extremo y orificio roscado 1/4-20
- Brida de montaje real2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Altura total133.9 mm
- Longitud total152.2 mm
- Ancho general98.3 mm
- Caudal intermitente20 gpm
- Presión intermitente2300 psi
- Par intermitente2653 pulg.
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7462-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7537-000
- Eje de salida de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - 7360-008
- Geroler de repuesto - Se vende por separado50
- El gerotor de repuesto se vende por separadoDiseño 009 - 8277-020
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 009 - 22252-000
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 009 - Se requiere 16294-200 - 7
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 009 - Diseño 22230-001, 008 y 007 - 7359-001
- Brida de montaje de repuesto009 y 008 Diseño 22000-001, 007 Diseño 7463-000
- Peso12.4 lb
- Fluidos recomendadosAceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
- Filtración recomendadaSegún el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
- Manual de reparación#7-117
- Diagrama de piezas de reparación#6-121
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Manual de piezas y reparación
- Folleto del producto
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad