Serie
Serie H
Desplazamiento
5.90 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
304 rpm
Par continuo
1368 pulg.
Presión continua
1800 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Colector (5/16-18 UNC Roscas de perno)
Tamaño del puerto del motor
Colector
Tipo de eje
Recto
Tamaño del eje de salida
1 pulg. recto - Llave Woodruff
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Sin drenaje del caso
Tamaño del puerto de entrada y salida
Puertos del colector 5/16-18 UNC Thread
Tipo de puerto real
Colector (0,3125-18 Unc Thd.)
Eje de salida real
25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
Brida de montaje real
4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Montaje
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
3.31 pulg.
Longitud total
6.72 pulg.
Ancho general
3.38 pulg.
Caudal intermitente
18 gpm
Presión intermitente
2400 psi
Par intermitente
1829 pulg.
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7360-001
Geroler de repuesto - Se vende por separado
51
El gerotor de repuesto se vende por separado
Diseño 009 - 8277-003
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 009 - 616-000
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 009 - Se requiere 16294-175 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 009 - Diseño 22230-003, 008 y 007 - 7359-003
Brida de montaje de repuesto
009 y 008 Diseño 22000-002, 007 Diseño 7464-000
Peso
11.8 lb
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Manual de reparación#
7-117
Diagrama de piezas de reparación#
6-121
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
100 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
Puertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)