Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSD
- Diámetro exterior de la brida3.1250 pulg.
- Grosor de la brida0.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0625 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas
- Diámetro internoDe 0.6350 a 0.6400 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.6875 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Página de producto del fabricante
- Incluye(2) Cojinetes de bolas