Motion
SK-B
Casquillo tensor de desconexión rápida - Casquillo SK, 0.7500 pulg. diám. eje, 3.7500 pulg. D.E. flg, 0.5625 pulg. espesor flg, material hierro fundido
Artículo MI #00769382
No. Fabricante SK-B
Precio135.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo tensor de desconexión rápida - Casquillo SK, 0.7500 pulg. diám. eje, 3.7500 pulg. D.E. flg, 0.5625 pulg. espesor flg, material hierro fundido
Artículo MI #00769382
No. Fabricante SK-B
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
Precio135.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK-B CON BURGO DE BOLA

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro exterior de la brida
    3.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.3125 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Página de producto del fabricante
  • Incluye
    (2) Cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo