Motion
1615-B
Casquillo tensor cónico - 1615 Casquillo, 0.6250 pulg. Diámetro del eje, 2.2500 pulg. OD, 1.5000 pulg. OAL, Material de hierro fundido
Artículo MI #00769413
No. Fabricante 1615-B
Precio106.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo tensor cónico - 1615 Casquillo, 0.6250 pulg. Diámetro del eje, 2.2500 pulg. OD, 1.5000 pulg. OAL, Material de hierro fundido
Artículo MI #00769413
No. Fabricante 1615-B
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
Su precio$106.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1615B CASQUILLO CON BALL BRG

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro del círculo del perno
    2.1250 pulg.
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo