Motion
TMHN7

SKF
TMHN7

Juego de llaves de tuercas de bloqueo de cojinetes - Estilo gancho, capacidad de 38 a 75 mm
Artículo MI #00769536
No. Fabricante TMHN7
Precio3,047.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMHN7

Juego de llaves de tuercas de bloqueo de cojinetes - Estilo gancho, capacidad de 38 a 75 mm
Artículo MI #00769536
No. Fabricante TMHN7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,047.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TMHN7 LLAVE ESPAÑA
  • 7 llaves de diferentes tamaños para adaptarse a los tamaños de tuerca 5 a 11
  • Cada llave está equipada con un prolongador y está claramente marcada con el ángulo de apriete correcto para montar los cojinetes de bolas autoalineables SKF
  • Los 4 puntos de agarre de cada llave proporcionan un agarre mejor y más seguro en la tuerca
  • Reducción del riesgo de dañar el cojinete al apretarlo en exceso
  • Adecuado para su uso con contratuercas de la serie KM en eje o en carcasas SNL

Especificaciones

  • Versatilidad
    Fijo
  • Estilo de llave
    Gancho
  • Capacidad de diámetro
    De 38 a 75 mm
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577091451
  • UPC_NO
    7316577091451
  • Peso
    5.70 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos