Motion
101-1831-009
Motor de válvula de carrete del gerotor hidráulico - Serie H, 4.50 pulg.3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Artículo MI #00769577
No. Fabricante 101-1831-009
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del gerotor hidráulico - Serie H, 4.50 pulg.3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Artículo MI #00769577
No. Fabricante 101-1831-009
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 101-1831
  • Conjunto de variadores Char-Lynn probado con el tiempo
  • Tres componentes móviles (estrella del gerotor, transmisión y eje)
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
  • Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

Especificaciones

  • Serie
    Serie H
  • Desplazamiento
    4.50 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    469 rpm
  • Par continuo
    1044 pulg.
  • Presión continua
    1800 psi
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Colector (5/16-18 UNC Roscas de perno)
  • Tamaño del puerto del motor
    Colector
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. Recto - 0,40 pulg. Ojal
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Sin drenaje del caso
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Puertos del colector 5/16-18 UNC Thread
  • Tipo de puerto real
    Colector (0,3125-18 Unc Thd.)
  • Eje de salida real
    25.4 [1.00] Diám. Recto con 10.2 [.40] Diám. Orificio transversal 15.7 [0,62] Desde el extremo y orificio roscado 1/4-20
  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Altura total
    133.9 mm
  • Longitud total
    142.3 mm
  • Ancho general
    98.3 mm
  • Caudal intermitente
    18 gpm
  • Presión intermitente
    2400 psi
  • Par intermitente
    1401 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 007, 008 y 009 - 7462-000
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 007, 008 y 009 - 7537-000
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 007, 008 y 009 - 7360-008
  • El gerotor de repuesto se vende por separado
    Diseño 009 - 8277-024
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 009 - 22250-000
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 009 - Se requiere 16294-162 - 7
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 009 - Diseño 22230-003, 008 y 007 - 7359-003
  • Brida de montaje de repuesto
    009 y 008 Diseño 22000-001, 007 Diseño 7463-000
  • Peso
    11.5 lb
  • Fluidos recomendados
    Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
  • Filtración recomendada
    Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
  • Manual de reparación#
    7-117
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-121
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Manual de piezas y reparación
  • Folleto del producto
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    100 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    Puertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo