Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.6690 pulg.
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaNailon
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro de la cara3.0000 pulg.
- Ancho de superficie plana0.7500 pulg.