Descripción general
Descripción del fabricante
721535 SELLO DE ACEITE
Especificaciones
- Ancho0.188 pulg.
- Material labialGoma de fluorcarbono (FKM)
- Sección transversal0.188 pulg.
- Rango de temperatura continua-40 a 400 °F
- Tipo de diseñoBV
- Descripción de construcciónEmpaquetadura de la válvula de bloqueo. En comparación con las empaquetaduras en "U", el bloque Skf-
- Tolerancia a la presiónHasta 4000 psi (más de 500 psi utilice una arandela de respaldo)
- Tipo de selloJunta de empaquetadura Block Vee
- UPC_NO085311080583
- Aplicación típicaUtilícelo con la combinación Motion rotativo/reciprocante o Motion solo rotativo en aplicaciones de baja velocidad como válvulas accionadas a mano, frenos, embragues, acumuladores, conectores, bombas y dispositivos de vacío.
- Peso0.03 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad