Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSF
- Diámetro exterior de la brida4.6250 pulg.
- Grosor de la brida0.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0625 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.8750 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Página de producto del fabricante
- Incluye(2) Cojinetes de bolas