Descripción general
Especificaciones
- ReducciónDoble
- Tipo de conjuntoSin base
- Relación17:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Distancia al centro2.12 pulg.
- Tipo de salidaEje hueco
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tamaño del reductor del fabricante221
- SerieF200
- LubricaciónSin lubricación
- UPC_NO781711392065
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Potencia de entrada máxima0.690 CV
- RPM máximas de salida101.000 rpm
- Par de salida máximo432 pulg-lbs
- Estándares cumplidosAGMA
- Peso18.60 lb