Motion
60B17FH
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de acero, Cadena 60 , Paso 0.7500 in, Paso 1.0000 in, Dientes 17
Artículo MI #00769782
No. Fabricante 60B17FH
Precio138.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de acero, Cadena 60 , Paso 0.7500 in, Paso 1.0000 in, Dientes 17
Artículo MI #00769782
No. Fabricante 60B17FH
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
Precio138.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60B17FH PULSADOR DE ALOJAMIENTO

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Número de cadena
    60
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    4.4620 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo