Descripción general
Especificaciones
- ReducciónDoble
- Tipo de conjuntoSin base
- Relación24:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Distancia al centro2.12 pulg.
- Tipo de salidaEje hueco
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tamaño del reductor del fabricante221
- SerieF200
- LubricaciónSin lubricación
- UPC_NO781711392102
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Potencia de entrada máxima0.500 CV
- RPM máximas de salida73.000 rpm
- Par de salida máximo436 pulg-lbs
- Estándares cumplidosAGMA
- Peso20.00 lb