Serie
Serie H
Desplazamiento
2.20 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
385 rpm
Par continuo
497 pulg.
Presión continua
1800 psi
Caudal continuo
10 gpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tamaño del puerto del motor
7/8–14 UNF-2B
Tipo de eje
Estriado
Tamaño del eje de salida
1 en SAE - 6B Spline
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Sin drenaje del caso
Tamaño del puerto de entrada y salida
Junta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
Tipo de puerto real
.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
Eje de salida real
25.4 [1.00] Sae 6B Spline con orificio roscado 1/4-20
Brida de montaje real
4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Montaje
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
85.8 mm
Longitud total
138.5 mm
Ancho general
85.8 mm
Caudal intermitente
10 gpm
Presión intermitente
2400 psi
Par intermitente
668 pulg.
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7360-002
El gerotor de repuesto se vende por separado
Diseño 009 - 21850-022
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 009 - 602-000
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 009 - Se requiere 16294-150 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 009 - Diseño 22230-001, 008 y 007 - 7359-001
Brida de montaje de repuesto
009 y 008 Diseño 22000-002, 007 Diseño 7464-000
Peso
11.2 lb
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Manual de reparación#
7-117
Diagrama de piezas de reparación#
6-121
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
100 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE