F226D-17-B5
Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje básico, tamaño del reductor de 226 pulg.
Artículo MI #00769912
No. Fabricante F226D-17-B5
Precio4,854.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje básico, tamaño del reductor de 226 pulg.
Artículo MI #00769912
No. Fabricante F226D-17-B5
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
Su precio$4,854.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F226D-17-B5 REDUCTORES DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Reducción
    Doble
  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Relación
    17:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Distancia al centro
    2.60 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Serie
    F200
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Peso
    38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo