Motion
PBF
Polea intermedia de banda plana - 1.0000 in de diámetro interior, 0.8750 in de ancho de cara, 2.5000 in de diámetro exterior, material de hierro fundido
Artículo MI #00769945
No. Fabricante PBF
Precio67.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia de banda plana - 1.0000 in de diámetro interior, 0.8750 in de ancho de cara, 2.5000 in de diámetro exterior, material de hierro fundido
Artículo MI #00769945
No. Fabricante PBF
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
Su precio$67.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA IDLER PBF

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Con bridas
    Con bridas
  • Material de la polea
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro de la cara
    2.2500 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    0.6875 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo