F226S-4-B7
Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de F226
Artículo MI #00769995
No. Fabricante F226S-4-B7
Precio4,161.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de F226
Artículo MI #00769995
No. Fabricante F226S-4-B7
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
Su precio$4,161.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F226S-4-B7 REDUCTORES DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Reducción
    Individual
  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Relación
    4:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Distancia al centro
    2.60 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Serie
    F200
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • UPC_NO
    781711392362
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Potencia de entrada máxima
    3.170 CV
  • RPM máximas de salida
    431.000 rpm
  • Par de salida máximo
    682 pulg-lbs
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Peso
    30.69 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo