Descripción general
Especificaciones
- ReducciónDoble
- Tipo de conjuntoSin base
- Relación10:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Distancia al centro3.11 pulg.
- Tipo de salidaEje hueco
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tamaño del reductor del fabricante231
- SerieF200
- LubricaciónSin lubricación
- UPC_NO781711392423
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Potencia de entrada máxima3.890 CV
- RPM máximas de salida178.000 rpm
- Par de salida máximo2140 pulg-lbs
- Estándares cumplidosAGMA
- Peso43.00 lb