Descripción general
- Lubricante resistente y penetrante multiusos con protección adicional contra la corrosión
- Proporciona una película ligera y aceitosa que no se seca para su uso en equipos interiores/exteriores
- Reduce el desgaste causado por la fricción y la corrosión
- Afloja las piezas oxidadas o congeladas
- Sin disolventes clorados
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- NSF® H2 registrado n.o 129026: (aerosol); n.o 059848: (a granel)
- Aplicaciones: Cojinetes y válvulas, cables y varillajes, troqueles, brocas y sujetadores, motores y motores eléctricos, piezas metálicas, piezas en almacenamiento, equipos de producción, poleas y rodillos, guías y guías
Especificaciones
- TipoLubricante
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tamaño del contenedor11 oz
- Grado alimentarioNo
- ComposiciónDióxido de carbono, destilados ligeros hidrotratados, aceite mineral de petróleo
- Rango de temperatura-58 a 350 °F
- AplicaciónPropósito general
- ColorMarrón
- CertificaciónNSF H2
- RegulacionesReglamento 40 C.F.R. 372 de la FDA
- InflamabilidadInflamable
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO078827302164
- Características y beneficios• Fuerte, lubricante multiusos y penetrante con protección adicional contra la corrosión • Proporciona una luz, película aceitosa para uso en equipos interiores/exteriores • Reduce el desgaste causado por la fricción y la corrosión • Afloja las piezas oxidadas o congeladas • Sin disolventes clorados • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® H2 registrado #129026: (aerosol); N.o 059848: (a granel) • Aplicaciones: Cojinetes y válvulas, cables y conexiones, muere, puntas y sujetadores, motores y motores eléctricos, piezas metálicas, piezas en almacenamiento, equipos de producción, poleas y rodillos, diapositivas y pistas
- Peso12.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación