00222

LPS
00222

Lubricante - No, 20 oz, botella, color marrón
Artículo MI #00770062
No. Fabricante 00222
Precio33.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LPS
00222

Lubricante - No, 20 oz, botella, color marrón
Artículo MI #00770062
No. Fabricante 00222

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
00222 (C00222) LPS2 IND. LUBRICANTE DE FUERZA
  • Lubricante resistente y penetrante multiusos con protección adicional contra la corrosión
  • Proporciona una película ligera y aceitosa que no se seca para su uso en equipos interiores/exteriores
  • Reduce el desgaste causado por la fricción y la corrosión
  • Afloja las piezas oxidadas o congeladas
  • Sin disolventes clorados
  • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
  • NSF® H2 registrado n.o 129026: (aerosol); n.o 059848: (a granel)
  • Aplicaciones: Cojinetes y válvulas, cables y varillajes, troqueles, brocas y sujetadores, motores y motores eléctricos, piezas metálicas, piezas en almacenamiento, equipos de producción, poleas y rodillos, guías y guías

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Tamaño del contenedor
    20 oz
  • Grado alimentario
    No
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Composición
    Destilados ligeros hidrotratados, aceite mineral de petróleo, dióxido de carbono
  • Rango de temperatura
    -58 a 350 °F
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Marrón
  • Certificación
    NSF H2
  • Regulaciones
    Reglamento 40 C.F.R. 372 de la FDA
  • Punto de inflamación
    174.2 °F
  • Peso neto
    1.19 libras
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078827002224
  • UPC_NO
    078827002224
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Norma de protección medioambiental
    No contiene formaldehído
  • Características y beneficios
    • Fuerte, lubricante multiusos y penetrante con protección adicional contra la corrosión • Proporciona una luz, película aceitosa para uso en equipos interiores/exteriores • Reduce el desgaste causado por la fricción y la corrosión • Afloja las piezas oxidadas o congeladas • Sin disolventes clorados • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® H2 registrado #129026: (aerosol); N.o 059848: (a granel) • Aplicaciones: Cojinetes y válvulas, cables y conexiones, muere, puntas y sujetadores, motores y motores eléctricos, piezas metálicas, piezas en almacenamiento, equipos de producción, poleas y rodillos, diapositivas y pistas
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido combustible (categoría 4)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Estándar militar
    MIL-C-23411A, MIL-C-81309D Tipo III, MIL-PRF-16173E Grado 3 Clase
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F a 350 °F
  • Serie
    LPS 2
  • Gravedad específica
    0.82 a 0.86
  • Estándares cumplidos
    Registro NSF n.o 059848
  • Peso
    18.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo