42030
Artículo MI #00770096
No. Fabricante 42030
Precio82.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00770096
No. Fabricante 42030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$82.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
42030 ACOPLADOR DE CABEZA DE BOTÓN
  • Proporciona una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos
  • Se utiliza con rosca cónica de 1/4"-28, recta de 1/4"-28, PTF de 1/8", PTF de 1/4", moldeado de roscas, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable
  • Se utiliza solo con accesorios de cabeza de botón estándar o gigante

Especificaciones

  • Estilo de acoplador
    Sin cordones estándar
  • Tamaño de la rosca
    7/16-27 pulg.
  • Tipo de rosca
    NS-2
  • Presión de funcionamiento
    10000 psi
  • Características y beneficios
    • Proporciona una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos • Se utiliza con rosca cónica de 1/4"-28, 1/4"-28 recta, 1/8" PTF, 1/4" PTF, forma de rosca, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable • Se utiliza solo con accesorios de cabeza de botón estándar o gigante
  • Peso
    0.30 lb
  • Tamaño de rosca hembra
    7/16-27 pulg.
  • Tipo de rosca hembra
    NS
  • Tamaño de la rosca de ajuste
    7/16 pulg.
  • Tipo de rosca de ajuste
    NS
  • Número de Upc del fabricante
    098468105191

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo