Descripción general
Especificaciones
- Estilo de acopladorEmpujar gigante
- Tamaño de la rosca7/16-27 pulg.
- Tipo de roscaNS-2
- Presión de funcionamiento15000 psi
- Peso0.40 lb
- Tamaño de rosca hembra7/16-27 pulg.
- Tipo de rosca hembraNS
- Tamaño de la rosca de ajuste7/16 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteNS
- Número de Upc del fabricante098468100912