Descripción general
- Los acopladores hidráulicos proporcionan una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos
- Los acopladores hidráulicos se utilizan con rosca cónica de 1/4"-28, recta de 1/4"-28, PTF de 1/8", PTF de 1/4", moldeado de roscas, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable
- Los acopladores de cabezal de botón se utilizan solo con accesorios de cabezal de botón estándar o gigante
Especificaciones
- Estilo de acopladorCalzado sin cordones gigante
- Tamaño de la rosca1/4 pulg.
- Tipo de roscaPTF
- Presión de funcionamiento15000 psi
- Características y beneficios• Los acopladores hidráulicos proporcionan una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos • Los acopladores hidráulicos se utilizan con rosca cónica de 1/4"-28, 1/4"-28 recta, 1/8" PTF, 1/4" PTF, forma de rosca, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable • Los acopladores de cabezal de botón se utilizan solo con accesorios de cabezal de botón estándar o gigante
- Peso0.50 lb
- Tamaño de la rosca de ajuste1/4 pulg.
- Tipo de rosca de ajustePTF
- Número de Upc del fabricante098468124383