Descripción general
- Proporciona una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos
- Se utiliza con rosca cónica de 1/4"-28, recta de 1/4"-28, PTF de 1/8", PTF de 1/4", moldeado de roscas, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable
Especificaciones
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
- Tipo de roscaNPTF
- MaterialAcero
- Presión de funcionamiento10000 psi
- Características y beneficios• Proporciona una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos • Se utiliza con rosca cónica de 1/4"-28, recta de 1/4"-28, PTF de 1/8", PTF de 1/4", moldeado de roscas, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable
- Peso0.10 lb
- Tamaño de rosca hembra1/8 pulg.
- Tipo de rosca hembraNPTF
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteNPTF
- Número de Upc del fabricante098468105818