308730-A
Artículo MI #00770360
No. Fabricante 308730-A
Precio24.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00770360
No. Fabricante 308730-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
308730-A ACOPLADOR CON CHEQUE
  • Los acopladores hidráulicos proporcionan una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos
  • Los acopladores hidráulicos se utilizan con rosca cónica de 1/4"-28, recta de 1/4"-28, PTF de 1/8", PTF de 1/4", moldeado de roscas, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca
    NPTF
  • Presión de funcionamiento
    10000 psi
  • Características y beneficios
    • Los acopladores hidráulicos proporcionan una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos • Los acopladores hidráulicos se utilizan con rosca cónica de 1/4"-28, recta de 1/4"-28, PTF de 1/8", PTF de 1/4", forma de rosca, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable
  • Peso
    0.10 lb
  • Tamaño de rosca hembra
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca hembra
    NPTF
  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPTF
  • Número de Upc del fabricante
    098468101049

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo