Descripción general
Descripción del fabricante
F239D-24-B9 REDUCTORES DE VELOCIDAD
Especificaciones
- ReducciónDoble
- Tipo de conjuntoSin base
- Relación24:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Distancia al centro3.89 pulg.
- Tipo de salidaEje hueco
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tamaño del reductor del fabricante239
- SerieF200
- LubricaciónSin lubricación
- UPC_NO781711392843
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Potencia de entrada máxima3.830 CV
- RPM máximas de salida73.000 rpm
- Par de salida máximo3811 pulg-lbs
- Estándares cumplidosAGMA
- Peso82.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad