Descripción general
Especificaciones
- ReducciónIndividual
- Tipo de conjuntoSin base
- Relación4:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Distancia al centro3.89 pulg.
- Tipo de salidaEje hueco
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tamaño del reductor del fabricante239
- SerieF200
- LubricaciónSin lubricación
- UPC_NO781711392904
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Potencia de entrada máxima13.260 CV
- RPM máximas de salida431.000 rpm
- Par de salida máximo3113 pulg-lbs
- Estándares cumplidosAGMA
- Peso77.00 lb