Descripción general
Descripción del fabricante
L0002-039 ACEITE N.o 1 1/4DRUM
- Aceite 10W para husillos de alta velocidad, rectificadoras
- Recubrimiento protector superior de metales
- Lubricidad excepcional
Especificaciones
- Grado ISO100
- AplicaciónHusillos de alta velocidad
- Grado de AAG30
- Tipo de baseMineral
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Grado alimentarioNo
- Tamaño del contenedor16 galones (EE. UU.)
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de contenedorPerno
- Viscosidad92
- Número AGMA3
- Altura total27 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Punto de vertido-32°C/-25 °F
- Número de Upc del fabricante089215400201
- UPC_NO089215400201
- Peso134.00 lb
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Punto de inflamación199°C/390 °F
- Longitud total15 pulg.
- Vida útil6 años
- Tipo de productoAceite para engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature