Motion
F247D-10-B11

Boston Gear (RRX)
F247D-10-B11

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 2.1875 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 247
Artículo MI #00770447
No. Fabricante F247D-10-B11
Precio12,965.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F247D-10-B11

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 2.1875 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 247
Artículo MI #00770447
No. Fabricante F247D-10-B11
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
Precio12,965.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F247D-10-B11 REDUCTORES DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Reducción
    Doble
  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Relación
    10:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Distancia al centro
    4.67 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tamaño del reductor del fabricante
    247
  • Serie
    F200
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • UPC_NO
    781711392966
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Peso
    140 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo